ルートート
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-A(トートバッグ/エコバッグ)
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
MNT×WHT
質量(g)
約110
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14.5×D6
寸法(幅W×高さH)(cm)
約25×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711198
645804
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください