ルートート
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-B(トートバッグ/エコバッグ)
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
約90
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14.5×D5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約24×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711225
645905
ORANGE
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711207
645902
PURPLE
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
44711216
645904
IVORY
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください