ルートート
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-C(トートバッグ/エコバッグ)
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
約90
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14×D6
寸法(幅W×高さH)(cm)
約23×25.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711250
646405
WHITE
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711234
646404
BLACK
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください