ルートート
RO.トール.フラット.MODERN-A(トートバッグ)
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。
サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質
ペットボトル再生ポリエステル
質量(g)
約110
長さ(cm)
(持ち手)70
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
39×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711347
645301
Sparkle
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711356
645302
Black Swan
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711365
645303
Wild Animal
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711374
645304
Layer
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください