曜日別特売

スクレーパーホウキ

スクレーパーホウキ - トライメイトスクレーパーホウキ - トライメイトスクレーパーホウキ - トライメイト
(1件のレビュー)

スクレーパー方式のホウキです。
オフィスなどのホウキとして最適です。
ヘッド部は水洗いが可能です。

仕様スクレーパー型ホウキ材質柄:アルミ/頭:エラストマー寸法(mm)300×20×850質量(g)160繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717209TR-SHB001
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 粉くずの掃除に使っています。

値段が安いのでどうかなと思ったのですが、今まで使ってきた掃除用具で
一番活躍しています。粉くずなど細かいごみに最適です。洗えるのも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする