運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。
キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。
段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。
接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
丸洗い可能です。
キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。
押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44714890SC-9060AX DHA FT BLカーボンブラック
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44714899SC-9060AX DHA FT NVネイビー
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44714908SC-9060AX DHA FT OGオリーブグリーン
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44714917SC-9060AX DHA FT ORオレンジ
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44714926SC-9060AX DHA FT SKHサンドカーキ
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ACROS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする