曜日別特売

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き - 矢崎化工

滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。
天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。
押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

最大積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)696×617幅(mm)617ハンドルタイプ折りたたみハンドル高さ(mm)915材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール材質(荷台)プラスチック、ゴムブレーキ種類フットブレーキ材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス特性静か、軽量、騒音対策騒音対策質量(kg)19床面高さ(mm)201長さ(mm)928ブレーキ有無あり内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715039SC-9060CA DHA FT BL300696×617617915カーボンブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44715048SC-9060CA DHA FT NV300696×617617915ネイビー
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44715057SC-9060CA DHA FT OG300696×617617915オリーブグリーン
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44715066SC-9060CA DHA FT OR300696×617617915オレンジ
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44715075SC-9060CA DHA FT SKH300696×617617915サンドカーキ
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ACROS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする