イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ

イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ - 矢崎化工

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。
用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。
バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。
容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。

用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン質量(kg)3.5材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo材質(車輪)ナイロン材質(キャスター)ステンレス材質(フレーム)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント材質(バケツ)ポリエチレン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713色(ジョイント)クリームグレー材質(アジャスター)AAS・SUS+エラストマー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715084BKP-01Aバケツ:ナチュラルクリームグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715100BKP-01Aバケツ:ブルーブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715109BKP-01Aバケツ:レッドピンク
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715118BKP-01Aバケツ:イエローイエロー
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715127BKP-01Aバケツ:グリーングリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする