曜日別特売

イレクター製バケツ置き キャスタータイプ

イレクター製バケツ置き キャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き キャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き キャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き キャスタータイプ - 矢崎化工イレクター製バケツ置き キャスタータイプ - 矢崎化工

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。
用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。
バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。
容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。

用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン質量(kg)4キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715136BKP-01Cフレーム:クリームグレー/ジョイント:クリームグレー/バケツ:ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715145BKP-01Cフレーム:ブルー/ジョイント:クリームグレー/バケツ:ブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715154BKP-01Cフレーム:ピンク/ジョイント:クリームグレー/バケツ:レッド
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715170BKP-01Cフレーム:イエロー/ジョイント:クリームグレー/バケツ:イエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44715179BKP-01Cフレーム:グリーン/ジョイント:クリームグレー/バケツ:グリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする