作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカット ホワイト 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ 機能軽量・耐滑・通気 標準質量(g)550(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム+EVA 材質(先芯)ワイドACM 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44716247 KN118ホワイト 24
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716256 KN118ホワイト 24.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716265 KN118ホワイト 25
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716274 KN118ホワイト 25.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716290 KN118ホワイト 26
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716299 KN118ホワイト 26.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716308 KN118ホワイト 27
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44716317 KN118ホワイト 28
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44716326 KN118ホワイト 29
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする