曜日別特売

内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)

内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

シリーズ:WD Blue
インターフェース:PCIe Gen4 x4
フォームファクタ:M.2 2280

温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ)インターフェースPCIe Gen4 x4コネクタM.2RoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
品番
耐久性
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44716816WDS250G3B0E250GBWDS250G3B0E150 (TBW)40002000
オープン
取扱い終了
44716825-2TBWDS200T3B0E900 (TBW)41504150
オープン
取扱い終了
返品不可
44716834WDS100T3B0E1TBWDS100T3B0E600 (TBW)41504150
オープン
取扱い終了
44716850WDS500G3B0E500GBWDS500G3B0E300 (TBW)40003600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする