曜日別特売

内蔵SSD WD Blue SA510(2.5" SATA)

内蔵SSD WD Blue SA510(2.5" SATA) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

シリーズ:WD Blue
インターフェース:SATA 6Gb/s
フォームファクタ:2.5inch

容量4TB品番WDS400T3B0A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7インターフェースSATA IIIRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)520内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44716859WDS400T3B0A
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする