GT-MOBILE カーボンレザー二つ折財布

GT-MOBILE カーボンレザー二つ折財布 - エアージェイ
(1件のレビュー)

キャッシュレス化が進み、現金で持ち歩く必要が減り小型の二つ折り財布が人気です。
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用した二つ折りタイプのウォレットです。
カードホルダーを左右両面に配置し、カード8枚が入ります。
GT MOBILEは、モータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した、大人のためのグッズブランド。
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティーPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用したライセンス商品です。

仕様札入れ×2、カード入れ×8、ポケット×2材質本革・PU質量(g)51種類二つ折財布寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×120×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(0.55MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717550GT-WH1 RDレッド
オープン
取扱い終了
44717559GT-WH1 BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44717559
2024-06-01
用途: ズボンの後ポケットに
有限会社五十嵐溶接所

全然ダメ 札とカードを数枚入れてお尻のポケットに入れると
外側はいいけど 内側が数日で擦り切れてボロボロになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする