工場扇 フレーム アルミ羽根

工場扇 フレーム アルミ羽根 - 藤原産業

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。
羽根直径45cmの天板・キャスター付きタイプです。
天板にちょっとしたものを置けるので、スペースを有効利用できます。
最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。
サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。

用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。質量(kg)約15電源(V)AC100角度(°)各15ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式電源コード(m)約10風量3段階定格消費電力(W)(50/60Hz)155/185材質(羽根)アルミ左右首振各40度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717690SZ45A-CFD
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする