ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目

ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 - HAYABUSA

機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。
研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。

用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
センターホール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719214MF25-9020(マジック部)80、(バフ)9010
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44719230MF2-15030(マジック部)130、(バフ)15020
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44719239MF1-17530(マジック部)155、(バフ)17530
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする