北川鉄工所
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44719607
NT04
(プランジャ)15
3.8(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)6.4
(許容)6000
110
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719616
NT05
(プランジャ)15
5.8(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)6.4
(許容)5500
135
¥
202,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719625
NLT06
(プランジャ)20
12.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)13
(許容)4300
165
¥
215,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719634
NLT08
(プランジャ)25
24(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)16.2
(許容)3600
210
¥
244,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719650
NLT10
(プランジャ)28
35.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)18.1
(許容)3100
254
¥
339,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719659
NLT12
(プランジャ)30
60.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)19.4
(許容)2500
304
¥
503,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719668
NT15
(プランジャ)35
93(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)16
(許容)3040
381
¥
1,193,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません