曜日別特売

内径プルロックチャック PUEシリーズ

内径プルロックチャック PUEシリーズ - 北川鉄工所

抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。
ワーク内径を引込み把握。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
CE対応品。

適合シリンダY1020R/RE内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PUE05で6000min-1を超えて使用の際はシリンダが特殊となりますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719720PUE05(プランジャ)67.6(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)2.8(許容)7000135
706,000
629,800
692,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719729PUE06(プランジャ)10.313.9(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)4.8(許容)6000165
863,000
769,800
846,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719738PUE08(プランジャ)10.326.8(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)4.8(許容)5000210
941,000
829,800
912,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする