曜日別特売

プルロックチャック PUシリーズ

プルロックチャック PUシリーズ - 北川鉄工所

ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。
繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。
精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。
自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。
CE対応品。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PU203、PU204で8000min-1を超えて使用の際はシリンダが特殊となりますので、ご注意ください。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719747PU203(プランジャ)41.5(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)2(許容)1000075
597,000
529,800
582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719756PU204(プランジャ)63.8(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)3(許容)8000(10000)110
604,000
529,800
582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719765PU205(プランジャ)66.6(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)3(許容)8000135
611,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719774PU206(プランジャ)1014.1(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)5(許容)7000165
614,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719790PU208(プランジャ)1024(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)5(許容)6000210
751,000
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719799PU210(プランジャ)1042(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)5(許容)4500254
1,116,000
989,800
1,088,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719808PU212(プランジャ)1060.5(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)5(許容)3600304
1,570,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする