曜日別特売

レベルロックチャック LUシリーズ

レベルロックチャック LUシリーズ - 北川鉄工所

低コストでも引込み把握。
大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。
抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。
安定した把握精度。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719817LU-06(プランジャ)1013.7(ジョーストローク)7.2(許容)3500165
286,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719826LU-08(プランジャ)1026(ジョーストローク)7.2(許容)3000210
339,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719835LU-10(プランジャ)1545.5(ジョーストローク)10.8(許容)2500254
429,000
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719844LU-12(プランジャ)1568(ジョーストローク)10.8(許容)2000304
591,000
519,800
571,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする