北川鉄工所
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。
ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。
多種類のワーク加工に最適。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44719860
QB306
(プランジャ)12
12.6(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)5.5
(許容)5500
169
¥
577,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719869
QB308
(プランジャ)16
23.2(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)7.4
(許容)4500
210
¥
710,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719878
QB310
(プランジャ)19
35(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)8.8
(許容)4000
254
¥
819,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719887
QB312
(プランジャ)23
56(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)10.6
(許容)3000
304
¥
1,015,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません