曜日別特売

クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ

クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ - 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ - 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ - 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ - 北川鉄工所

スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。
変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。
クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。
ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。
CE対応品。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースジョーおよびソフトジョーを含みません。ベースジョーおよびソフトジョーは該当型式で必要数をご注文下さい。
※遠心力はトップジョーの大きさや形状や取り付けの向き、ベースジョーの挿入位置により大きく異なります。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719896QJR07-00(プランジャ)1514(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)7.4(許容)6000178
1,134,000
999,800
1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719905QJR08-00(プランジャ)1625(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)7.4(許容)5000215
1,252,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719914QJR10-00(プランジャ)1945(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)8.8(許容)4500254
1,591,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719930QJR12-00(プランジャ)2375(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)10.6(許容)3500315
1,931,000
1,698,000
1,867,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする