曜日別特売

パワーウィングチャック PW(C)シリーズ

パワーウィングチャック PW(C)シリーズ - 北川鉄工所

ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
把握安定性が高く重切削が可能です。
ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。
グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。
長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。
左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。
最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。
CE対応品。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719939PW-06(プランジャ)11.414.7(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)7.9(許容)4200162
689,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44719948PW-08(プランジャ)14.223.5(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)9.5(許容)3700200
790,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719957PW-10(プランジャ)17.539.3(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)12.7(許容)3400254
941,000
829,800
912,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719966PW-12(プランジャ)17.558.3(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)12.7(許容)2800300
1,125,000
969,800
1,066,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44719975PW-15(プランジャ)22.495(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)15.8(許容)2000381
1,468,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする