北川鉄工所
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44719984
PWT06
(プランジャ)11.4
14(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)7.9
(許容)4200
162
¥
689,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720000
PWT08
(プランジャ)14.2
24(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)9.5
(許容)3700
200
¥
790,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720009
PWT10
(プランジャ)17.5
46(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)12.7
(許容)3400
254
¥
941,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720018
PWT12
(プランジャ)17.5
63(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)12.7
(許容)2800
300
¥
1,125,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720027
PWT15
(プランジャ)22.4
112(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)15.8
(許容)2000
381
¥
1,468,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません