北川鉄工所
中空プルロックチャック PUBシリーズ
ワークを引込み高精度加工。
シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。
強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。
CE対応品。
ストローク(mm)
(プランジャ)10
直径(Φmm)
(ジョーストローク)5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
貫通穴径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720036
PUB206
14.4(標準ソフトジョー付)
(許容)7000
165
(着座仕様時最大)29
0.053
¥
614,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720045
PUB208
25.3(標準ソフトジョー付)
(許容)6000
210
(着座仕様時最大)41
0.14
¥
751,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720054
PUB210
43.5(標準ソフトジョー付)
(許容)4500
254
(着座仕様時最大)61
0.355
¥
1,116,000
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720070
PUB212
60.5(標準ソフトジョー付)
(許容)3600
304
(着座仕様時最大)87
0.675
¥
1,570,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません