曜日別特売

プルロックワークグリッパ PLSシリーズ

プルロックワークグリッパ PLSシリーズ - 北川鉄工所

治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。
高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。
着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。
シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。
オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
CE対応品。

使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。
※空気消費量はプランジャストローク5mm当り、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
把握径(Φmm)
空気消費量(NL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720124PLS04(プランジャ)67.4(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)350(最大)/5(最小)0.22
650,000
579,800
637,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720140PLS06(プランジャ)1018(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)569(最大)/8(最小)0.54
671,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720149PLS08(プランジャ)1033(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)589(最大)/8(最小)0.93
840,000
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする