2爪ワークグリッパ ATシリーズ

2爪ワークグリッパ ATシリーズ - 北川鉄工所

突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。

最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空気消費量はプランジャストローク10mm当り、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
把握径(Φmm)
適合型式
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720158AT046.9(ジョーストローク)5.2110(最大)/9(最小)(ソフトジョー)SJ04A1T7.5[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)]
255,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720167AT0615(ジョーストローク)5.2165(最大)/31(最小)(ソフトジョー)SJ06A1T21.0[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)]
325,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720176AT0826.7(ジョーストローク)6.3210(最大)/41(最小)(ソフトジョー)SJ08A1T33.0[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)]
399,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720185AT1040.8(ジョーストローク)6.3254(最大)/61(最小)(ソフトジョー)SJ10A1T48.0[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)]
482,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする