北川鉄工所
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。
サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。
B-200シリーズと取付互換性有り。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
貫通穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720194
BS306
(プランジャ)12
11.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)5.5
(許容)6000
45
¥
385,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720210
BS308
(プランジャ)14
22.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)7.5
(許容)5000
52
¥
476,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720219
BS310
(プランジャ)17
34.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)9.1
(許容)4200
75
¥
546,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません