北川鉄工所
中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ
常識を超えるロングストローク。
飛越しの必要なワーク加工に最適です。
CE対応品。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720228
ML06
(プランジャ)20
13.7(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)40
(許容)3800
169
¥
616,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720237
ML08
(プランジャ)25
26(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)50
(許容)3000
215
¥
681,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません