曜日別特売

1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ

1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ - 北川鉄工所

常識を超えるロングストローク。
ジグチャックに最適。
固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720264MLV06(プランジャ)2013.2(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)20(許容)3800169
681,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720280MLV08(プランジャ)2525(標準ソフトジョー付)(ジョーストローク)25(許容)3000215
748,000
659,800
725,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする