北川鉄工所
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720289
BLT206
(プランジャ)15
13.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)20
(許容)4500
165
¥
616,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44720298
BLT208
(プランジャ)19
24(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)25
(許容)3300
215
¥
681,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720307
BLT210
(プランジャ)22
43.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)30
(許容)3000
254
¥
793,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44720316
BLT212
(プランジャ)25
75.5(標準ソフトジョー付)
(ジョーストローク)35
(許容)2200
304
¥
896,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません