曜日別特売

内径プルロックワークグリッパ PUES06

内径プルロックワークグリッパ PUES06 - 北川鉄工所

旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。
NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。

ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)21(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。
※空気消費量はプランジャストローク5mm当たり、圧力0.6MPa時。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720325PUES06
964,000
849,800
934,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする