ジグモジュール JM200

ジグモジュール JM200 - 北川鉄工所

異形ダイカストワークも確実把握。
多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。
ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。
センタリングとコンペセイティングの切換が可能。
フェースクランプ(端面把握)が可能。
着座確認が可能な為、自動化対応可能。

寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150質量(kg)19使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mmシリンダストローク(mm)18把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体取付用のクランプ金具はオプションとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720350JM200
747,000
659,800
725,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする