シーバイエス
カーペキープ シミクリアES-1
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途
天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄
成分
界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー
寸法(mm)
431×249×高さ200
希釈倍率
原液
使用の目安
3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(450mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44719598
6055483
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください