曜日別特売

20 ヴァンフォード C3000HG

20 ヴァンフォード C3000HG - SHIMANO(シマノ)

意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ
マグナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。
また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。
結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1材質ローター:CI4+、ボディ:CI4+ストローク(mm)17サイズ#2500タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:47ボディサイズ#2500ハンドル長さ(mm)55互換性スプール:#2500系ローター#2500自重(g)180ギア比6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44727815C3000HG
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする