19 シエナ 1000 2号糸付き

19 シエナ 1000 2号糸付き - SHIMANO(シマノ)

快適な釣りの時間を!
シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン2号-100m糸付ストローク(mm)12径(Φmm)スプール:39ハンドル長さ(mm)45自重(g)205ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)61糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447281901000 2号糸付き
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする