曜日別特売

アリビオ 8000(8号・150m糸付)

アリビオ 8000(8号・150m糸付) - SHIMANO(シマノ)

ライン付きが嬉しい!間違いのない入門機。
特殊なスプールリング形状を持つスプール。
これによりラインの整流効果を生み、ライントラブルの抑制と遠投性能の両立を実現しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1付属品ナイロン8号-150m糸付ストローク(mm)18.7径(Φmm)スプール:59.5ハンドル長さ(mm)70自重(g)590ギア比4.9糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)92ドラグ力(Kg)実用:5、最大:8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447282878000(8号・150m糸付)
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする