仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D径(Φmm)スプール:57.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)425ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160ドラグ力(Kg)実用:10、最大:13内容量1個