曜日別特売

19 ステラ SW 10000PG

19 ステラ SW 10000PG - SHIMANO(シマノ)

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:66ハンドル長さ(mm)75自重(g)670ギア比4.9糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)102糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472835710000PG
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする