曜日別特売

23 ハイパーフォース LB C2000MDH

23 ハイパーフォース LB C2000MDH - SHIMANO(シマノ)

意のままに操る。
ルアーのためのレバーブレーキ
ハイパーフォースLBは多彩なルアーフィッシングに対応するため新たに構築したLBリールです。
従来の磯釣り用レバーブレーキに比べ、レバーを引く力に比例したスムーズなブレーキ調整が可能なEXS(エクス)ブレーキを搭載。
レバー形状もレバー横から糸が取りやすい専用ストレートレバーを搭載。
シーバスやエギングはもちろん、ローター逆転のテクニカルなフォールを駆使した一つテンヤやメタルスッテなど、活躍のステージはオフショアへも拡大しました。
また急激で強烈な引きに滑らかに追従するハイレスポンスドラグにより、細いPEラインでの大物捕獲力も向上。
ハンドルはレバーブレーキの逆転機能をフルに活かせるダブルハンドル・2アイテムもラインナップしました。
先進フィーチャーがつくるルアーフィッシングの新しい領域、LBゲームを存分にお楽しみください。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0ストローク(mm)12タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)45自重(g)185ギア比5糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-110最大巻上長(cm/ハンドル1回転)68糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80ドラグ力(Kg)実用:3、最大:3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44728567C2000MDH
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする