SHIMANO(シマノ)
10アオリスタC3000
より軽くよりスムーズに!新世代ヤエン専用機登場。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D
径(Φmm)
スプール:46.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
240
ギア比
5
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、PE:1-400
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
74
ドラグ力(Kg)
実用:2、最大:2.5
内容量
1個
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44728917
C3000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください