曜日別特売

22 キス SP 45 極細

22 キス SP 45 極細 - SHIMANO(シマノ)

より遠く、より正確に。
45mmストロークでキャストの新境地へ。
シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。
ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。
キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。
またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。
圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。
飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。
ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。
スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。
2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。
CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。
一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。
より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:67ハンドル長さ(mm)80自重(g)400ギア比3.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472899645 極細
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする