曜日別特売

バスワン XT 151 LEFT

バスワン XT 151 LEFT - SHIMANO(シマノ)

人気のバスワンがデザインを一新。
クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。
オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。
スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。
現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。
クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。
バスフィッシングの礎を支える一台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)210ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44730159151 LEFT
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする