20 オシアジガー 4000

20 オシアジガー 4000 - SHIMANO(シマノ)

コンパクト&高ラインキャパシティ。
深海&離島の大物に対応するNEWジガー。
ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。
コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。
PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。
カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。
もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。
さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。
オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)110/98自重(g)785ギア比4.4糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101ドラグ力(Kg)最大:18内容量1個
注意
※オシアジガーは全機種PEライン専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447304394000
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする