曜日別特売

22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き)

22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き) - SHIMANO(シマノ)

僅かな回転変化も逃さず制御。
技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能
技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。
これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。
また、MGLスプールⅢ、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。
特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。
また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。
時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル右巻きハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44730624XG RIGHT(右巻き)
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする