SHIMANO(シマノ)
チタノス船GT3000
堅牢、シンプル。
実績の丸型ベーシックモデル。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:2/0
ストローク(mm)
45
径(Φmm)
スプール:48
ハンドル長さ(mm)
65
自重(g)
380
ギア比
4.3
糸巻き量(号-m)
PE:5-320、 6-240、 8-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
64
ドラグ力(Kg)
最大:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44730877
3000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください