09TALICA20II

09TALICA20II - SHIMANO(シマノ)

海の猛者達を手中にする。
タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。
コンパクト&レバードラグ搭載。
巨魚狙いの信頼はさらに加速する。
泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。
[2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。
ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。
スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。
耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。
機能だけではなく、強さだけでもない。
最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:72ハンドル長さ(mm)83自重(g)920ギア比5.2(ローギア:2.3)糸巻き量(号-m)PE:8-445、 10-365、 12-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:52)ドラグ力(Kg)最大:20内容量1個
注意
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4473088620II
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする