曜日別特売

19 プレイズ 600

19 プレイズ 600 - SHIMANO(シマノ)

アクティブ&軽快に楽しむ。
電動ライトゲームのベーシックモデル。
PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。
もちろん、パワー&スピードは十分なもの。
スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。
ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。
ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3内容量1個
注意
※製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
※リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44730999600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする