曜日別特売

17 プレイズ 1000

17 プレイズ 1000 - SHIMANO(シマノ)
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:44ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)60自重(g)615巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:10巻上持久力(kg)実用:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447310171000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする