信栄物産
フォークリフト用サイドミラー
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
用途
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
注意
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
型式
取付
タイプ
ミラー寸法(mm)
材質(裏板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720815
FL-10
1台
角型
穴に通すタイプ
ピボット
210×120
(鏡面)P.P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
44720824
FL-10-2P
1セット
角型
穴に通すタイプ
ピボット
210×120
(鏡面)P.P
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
お客様組立品
44720840
FL-11
1台
小判型
穴に通すタイプ・丸棒に挟み込むタイプ
u字12Φ
205×110
(鏡面)P.P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44720849
FL-11-2P
1セット
小判型
穴に通すタイプ・丸棒に挟み込むタイプ
u字12Φ
205×110
(鏡面)P.P
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44720858
FL-12
1台
角型
穴に通すタイプ
ピボット
170×100
(鏡面)P.P
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44720867
FL-12-2P
1セット(2個)
角型
穴に通すタイプ
ピボット
170×100
(鏡面)P.P
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44720876
FL-13
1台
小判型
丸棒に挟み込むタイプ
u字
210×110
(鏡面)U.T
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44720885
FL-13-2P
1セット
小判型
丸棒に挟み込むタイプ
u字
210×110
(鏡面)U.T
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください