曜日別特売

ソフトキャリングケース LCS-FEA1

ソフトキャリングケース LCS-FEA1 - SONYソフトキャリングケース LCS-FEA1 - SONYソフトキャリングケース LCS-FEA1 - SONYソフトキャリングケース LCS-FEA1 - SONYソフトキャリングケース LCS-FEA1 - SONY

大口径レンズ対応の汎用レンズケース
ダブルジッパーにより開閉口が広く出し入れしやすい
クッション、スペーサーにより、サイズ違いのレンズにも対応
複数レンズを保管する際、識別に便利なネームホルダー付き
ハンドル、ベルトループ、付属のショルダーストラップで多彩な持ち運びが可能
SAL70300G2/SEL90M28Gのサイズまでのレンズを収納可能

材質ポリエステル質量(g)(約)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)126×188×124内容量1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721217LCS-FEA1
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする